曜日別特売

洗濯機用L型ニップル

洗濯機用L型ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。

用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°内容量1個
注意
※洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614486PY124-41TVX-16
3,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614486
2023-03-30
用途: 昔タイプは現代に合わなくなった為 交換。
株式会社 泰斗

大家が使うわけでは無いので判りませんが入居者には好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 21614486
2021-02-06
用途: 洗濯機専用蛇口として使用。
その他業種

角度が直角なので邪魔にならないのが良い。
同じデザインでストッパーなしも欲しかった。
見た目がスッキリして良い感じ。

対象商品 : 21614486
2020-05-05
用途: 洗濯機専用蛇口の交換
その他業種

L型ニップルをホームセンターで見比べてきましたが、この形が一番です。素晴らしいデザインだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21614486
2017-01-22
用途: 洗濯機用の給水口に取り付け
宮本溶接

自動停止するオートストップ機能付きの中から選びました
コンパクトで取り付けも簡単でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする