曜日別特売

ナット締付工具

ナット締付工具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。

材質内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614626R355
4,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614626
2024-04-24
用途: 洗面台の水栓の取り外し
賃貸不動産きたそらち不動産業

28年前の洗面台の蛇口を取り換えるために購入しました。下から潜り込んでナットを回す必要があります。当商品は46mmと36mmに対応していますが、古い水栓は38mmで固定されており、あいにく出番がありませんでした。

対象商品 : 21614626
2020-05-30
用途: 洗面化粧台の水栓交換
運輸・通信業

慣れていないため、使い勝手がうまくいかず、大変苦労した。

対象商品 : 21614626
2019-06-24
用途: 台所水栓の交換

クリナップの台所水栓をTOTOのものに交換しました。
シンクの下に潜ってシンクと壁の間に道具を突っ込んでナット?を回します。
45mmでしたが、これがないと外すのは無理っぽいです。
新しい水栓は上からのネジで外せるので、もう使うことはないと思いますが、、、

1が参考にしています
対象商品 : 21614626
2018-02-14
用途: 水栓取替え
自動車・二輪車・自転車関連業

素人の自分でも簡単に交換できました、工賃は安い所でも¥9800と言われていたので、凄い節約になりました、皆さんもチャレンジしてみてはいかがですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする