曜日別特売

シングル混合栓

シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(6件のレビュー)

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。

用途キッチン用適合場所キッチン仕様泡沫吐水、節水、クリック取付穴径(Φmm)PJ1/2使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21615046K1700ED-4UR-13
29,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: シングル二か所混合へ替えた。

自由に使用でき、使い勝手が良く大丈夫だった。今少し安価ならなおよかった?
現在では(高騰が)無理かな!

対象商品 : 21615046
2020-04-06
用途: 台所の混合栓交換
その他業種

シングル混合栓としての基本機能は十分満たしているが、可動パイプの長さが170mmでは少し短く、200mmくらいあるともっと使い勝手がよくなると思います。
本品購入後、あるホームセンターに2千円くらい安く売っていたのでびっくりしました。

2が参考にしています
対象商品 : 21615046
2019-04-21
用途: 調理、食器洗浄
教育・研究機関

家庭用に自分で取り付けました。商品紹介ページには、取り付け事例の動画も紹介されており、初めてでも失敗なく取り付けられると思います。角度の調整はさすがに難しくて、防水テープの巻き直しを3回やりました。お蔭で一緒に買った浴室用は1回で成功しました。最後に通水テストをしてみるとお湯が出ません。困ってノーリツに問い合わせると、ガスの遮断と分かりました。水を止めたことによって反応したためでした。いい経験でした。

2が参考にしています
対象商品 : 21615046
2018-05-19
用途: 炊事場水道管理・補修工事の際
有限会社 大栄電機

安心安全に使用出来る製品で価格的にも満足しています。

対象商品 : 21615046
2017-11-24
用途: 温水常水の蛇口
株式会社テーオーリネンサプライサービス業

コスパが絶対条件で購入。品質も問題なく気に入っています。

対象商品 : 21615046
2017-05-11
用途: 台所の蛇口交換

取付も簡単で問題なく出来、使用感も気持ち良く使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする