SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップ用、専用引き棒付き
用途
洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、節水、ナット、フレキ
取付穴径(Φmm)
35~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615168
K4731PJV-13
¥
60,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
21615177
K4731PJK-13
¥
60,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった