SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
用途
洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、節水
ホース長さ(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616026
K47531JV-13
¥
51,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21616035
K47531JK-13
¥
53,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった