SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途
洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ
取付穴径(Φmm)
36~38
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616044
K475NJV-1-13
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21616053
K475NJK-1-13
¥
41,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった