SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途
洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
37~40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616062
K475NJVZ-2T1-13
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21616078
K475NJKZ-2T1-13
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった