曜日別特売

シングル台付混合栓

シングル台付混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

2ホールの台付混合栓。吐水口120度回転。

用途キッチン用適合場所キッチン仕様節水使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)203内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616263K676K-13
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする