SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ツーバルブ台付混合栓
主にユニットバス用の台付き混合栓。
用途
バスルーム用
適合場所
バスルーム
仕様
ゴム栓付き
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
102
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616288
K711KR-LH-13
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください