曜日別特売

保温テープ

保温テープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温テープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温テープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(9件のレビュー)

凍結防止ヒーター用の保温テープ。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616893PR55-88
540
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21616893
2023-05-21
用途: 給湯器の配管のメンテナンス時

給湯器の配管周りのテープがはげてきたので、貼り直すために購入。粘着性じゃないので貼りやすいが、最後は固定できないのでそこはガムテープなどで別途固定が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 21616893
2022-08-22
用途: エアコン配管の保温カバーの破れに使用

室外機の配管カバーが劣化で破れていて、使えるかなーと思いこれを使ってみました。ノリがついてないのでスムースに巻け、その上を非粘着テープでカバーすれば暫くは大丈夫そうです。

対象商品 : 21616893
2023-05-16
用途: 凍結防止時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品 : 21616893
2021-12-02
用途: 蛇口付近の凍結防止
その他業種

いびつな配管でもうまく巻くことがどきたので非常に満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 21616893
2020-06-10
用途: 水道管の凍結防止の為に
サービス業

丁度いい幅で水道管に巻くのに苦労はありませんでした
これで今年の冬の凍結は無いでしょう
早々の発送ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 21616893
2020-02-09
用途: 凍結防止帯の施工
その他業種

凍結防止帯が短尺であったために、ほとんどが余ってしまった。もう少し短尺のものがあると、無駄がなくなる。

対象商品 : 21616893
2020-04-15
用途: 給湯器往き還り配管の保温材固定に

いい感じで施工する事ができました。テープ巾が50㎜なので曲がりが多くある配管には不向きの様に思います。40㎜巾で5m位の商品が同価格位で有れば嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21616893
2019-11-30
用途: 配管の凍結防止

冬の配管の凍結防止に使用、大きさが、手頃で施工がスムーズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする