SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ブレードホース
シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
用途
バスルーム用
長さ(m)
30
材質
塩化ビニル
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16.5
使用流体
水
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21617067
PU86T-W
白
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
21617076
PU86T-I
乳白
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21617085
PU86T-D
黒
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください