曜日別特売

18-8 角バット網

18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)18-8 角バット網 - AG(赤川器物製作所)
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス商品タイプアミ内容量1枚
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21612614333025653522枚取1316
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
21612623333035123523枚取1316
3,830
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21612632333045103124枚取1313
3,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21612648333064282776枚取1316
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21612657333083602428枚取1216
1,250
829
912(税込)
当日出荷
216126753331228621512枚取1216
1,060
729
802(税込)
当日出荷
216126843331525819515枚取1215
900
539
593(税込)
当日出荷
216126933331822816818枚取1215
720
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
216127023332121016521枚取1215
690
479
527(税込)
当日出荷
2161271833324175135キャビネット1215
680
479
527(税込)
当日出荷
216126663331030722110枚取1216
700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21612666333102132788810枚取り33310 角バットアミ AG(赤川器物製作所) 21327888角バットアミAG(赤川器物製作所)1個
709
税込780
重複登録

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612657
2020-07-06
用途: ステンレストレイと併用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキの底が汚れない様に浮かす為、他社のステンレストレイに敷く目的で購入しました。サイズだけは食品用規格の為ピッタリとはいきませんでしたが、強度、脚の高さは希望どおりだったのでほぼ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする