曜日別特売

ハーフ275 SL立看板

ハーフ275 SL立看板 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 - グリーンクロス
(3件のレビュー)

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。

用途規制標識取付方式スタンド式タイプ反射型板面、鉄枠付き板面(縦×横)(mm)1400×275内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※再配達が生じた場合は別途費用を請求させていただきます。
全18種類を絞り込む
文字内容
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21618582HSL-1全面通行止
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618598HSL-2通行止
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618607HSL-3車両通行止
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618616HSL-5一時停止
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618625HSL-6徐行
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618634HSL-9片側交互通行
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618643HSL-10工事中
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618652HSL-11M先工事中
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618668HSL-1250M先工事中
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618677HSL-13100M先工事中
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618686HSL-14段差あり
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618695HSL-21お願い
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618704HSL-22立入禁止
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618713HSL-23停止位置
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618722HSL-26まわり道
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618738HSL-29歩行者通路
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618747HSL-31通り抜け出来ません
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21618756HSL-34工事車両出入口
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス ハーフ275 SL反射看板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21618607
2019-07-09
用途: 道路修繕
建設業・工事業

セットで立て看板の重しなどもあると注文時に楽です。

対象商品 : 21618625
2019-05-16
用途: 注意喚起

文面の種類を増やしてほしい。単管固定用のアタッチメント等の細工を考えてほしい。

対象商品 : 21618643
2017-11-16
用途: 交通安全作業に使用
有限会社クニ総業

今までリースで使っていたが、そのつど借りに行く手間が省けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする