ワイドバンド

ワイドバンド - フカガワワイドバンド - フカガワ
(3件のレビュー)

保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635513WB-50
5,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21635513
2018-10-08
用途: 空調設備の配管工事
建設業・工事業

バンドの幅もあるので、保温付ダクトの配管には最適だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 21635513
2016-11-23
用途: 複数配管、電線の固定
株式会社新倉電設電気・ガス・熱供給・水道業

長さがフリーで切れる為これ一つで対応できる、尚樹脂のため電線等 被覆の柔らかい物でも相手を傷つけなく固定できる。売り価格も大変安価でした。

1が参考にしています
対象商品 : 21635513
2017-09-05
用途: ダクト工事(冷房用スポット)
建設業・工事業

簡単取り付けできました、丈夫で大変いいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする