穴あきバンド

穴あきバンド - フカガワ穴あきバンド - フカガワ穴あきバンド - フカガワ
(2件のレビュー)
材質亜鉛形状長さ(m)30穴数釘:1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
最大荷重(N)
許容静荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21635522B5-30M0.5222656
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21635538B6-30M0.6307978
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21635522
2019-10-09
用途: エアコン配管固定等
あおき総合設備

隠蔽配管に利用
以前まで他の種類の物を使ってましたが高価で硬質丁度。
今回、丁度良い素材と会えました

1が参考にしています
対象商品 : 21635538
2017-03-28
用途: スパイラルダクト工事

スパイラルダクトの工事で使用しました。
以前はアカギを使用していましたが今回
少し安いフカガワにしてみました。
遜色なく使えてます。
次回も購入しようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする