バルブ 12V3W T-7 92069-1020

バルブ 12V3W T-7 92069-1020 - Kawasaki
(6件のレビュー)
代表車種ZR750-C11内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2165278592069-1020
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21652785
2023-10-18
用途: ゼファー750 回転計の電球交換
農・林・水産業

ゼファ-750 回転計の電球が切れたので交換 ×2
利点
・純正の電球がここで購入出来てよかった。
・地方のホームセンター等では扱っていない為に探すのが大変
・経年劣化した物と違うが分かる
・失くしやすい小さい電球、4cm程度の箱に入ってくる。
欠点
・速度計とは電球のパーツナンバーが違うので間違えない様にしたい
・電球を交換する為に作業工程が多くてに大変

対象商品 : 21652785
2023-05-06
用途: やや古いオートバイの修理
卸売・小売業

届いた時、商品サイズの割にカワサキさんの個包装が巨大で驚きました(笑)。汎用品が入手しづらい仕様の電球が購入できとてもたすかりました。

対象商品 : 21652785
2018-08-16
用途: バイクのメーター 照明の交換
製造業

メーター 周りを分解したので、ついでに交換しました。
切れてませんが新車から28年も交換してないので、念のため換えました。
検索しても、この規格は社外品が無いのか純正部品しかヒットしませんでした。
メーター パネルに着色されてる為、LEDにしても色目は変わらないし暗くなるだけなので、純正部品で正解でした。
また28年はもつでしょう。

対象商品 : 21652785
2018-11-09
用途: 修理に使用
サービス業

メーターランプの交換に。LEDは必要ないので、昔からのバルブを使用。明るさに不満はなく、ムラもなく、快調、快適。

対象商品 : 21652785
2017-12-05
用途: メーターの電球交換
農・林・水産業

オークションで落としたメーターを車体に付ける前にメンテナンス。
メーター球が黒ずんでいましたので交換です。
LEDもありますが、けっこう点かなかったり、すぐ故障したり、壊れていなくても電球より暗かったりと良い話を聞かない。
やっぱり純正。ジェベル200のメーターに使いましたが、パーツリストの番号で調べるとカワサキ純正がヒットしました。問題なく使えてます。
T7の12Vの3Wって規格なので点かない訳が無いです。

対象商品 : 21652785
2017-09-28
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

ハイビームのインジケーターランプが切れたもので走行中のロービーム切り替えを忘れがちでしたがわかるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする