GPZ1000RX用に購入多少の肉抜きも有りますが形状サイズ同じでした。
エリミネーター750に取り付けました。
そのまま問題なく取り付けられました。
これでまた暫く大丈夫そうです。
GPZ900Rの持病とも言えるウォーターポンプの水漏れのため交換しました。純正部品ですので当然ですが、何の不安もなく取付けできました。
95製GPZ900Rの交換に使用しました。当時物と品番が変わっているので改良されているのかもしれません。使っていたウオポンはドレンからLLCが漏れ、温水キャブのフィルタに黒いスラッジが溜まっていました。LLC側のシールが水分解されてしまったようです。パイプ接続部のOリング671B2525は付属していないので同時購入が必要です。
GPZ900rニンジャによく見られる破損。対策品の純正部品なので安心して使用できます。エンジンギア側のシールPKは付属してますが、パイプ側PK(Oリング25MM 671B2525)は付属してないので必ず別途購入が必要です。
分かっていると思いますが前後のホース、パイプ類等も経年劣化が見られると思うので交換対象です。折角なら一通り交換したいですが、お客様と要相談で。