曜日別特売

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 - TRUSCO
グレータイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20798076M3-6353-S-B3929479181284047スチール
61,890
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798085M3-6363-S-B3929579181284049.5スチール
64,040
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798094M3-6373-S-B3929729181284053.3スチール
66,970
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798103M3-6453-S-B312294791812114056.9スチール
72,170
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798112M3-6393-S-B3929929181284063.9スチール
72,410
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798128M3-6463-S-B312295791812114059.9スチール
74,760
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798137M3-6473-S-B312297291812114067.2スチール
79,850
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798146M3-6553-S-B315294791812144067.4スチール
81,400
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798155M3-6563-S-B315295791812144074.3スチール
85,580
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798164M3-6493-S-B312299291812114077.8スチール
85,380
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798173M3-6573-S-B315297291812144079.6スチール
91,060
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798182M3-6653-S-B318294791812174083.9スチール
91,900
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798198M3-6663-S-B318295791812174088.3スチール
96,670
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798207M3-6673-S-B318297291812174095スチール
100,840
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798216M3-6593-S-B315299291812144092.4スチール
97,280
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20798243M3-6693-S-B3182992918121740119.9スチール
112,790
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥7,300~/税込¥8,030~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする