曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20802355TUG45073S5B30004505900492210283755.7
53,850
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802678TUG45073S6B30004506900492210283762.7
61,370
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802364TUG45074S5B3000450512004922102113767.8
57,680
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802687TUG45074S6B3000450612004922102113776.6
65,590
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802373TUG45073L5B30004505900642210283759.8
57,880
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802696TUG45073L6B30004506900642210283767.5
66,260
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802398TUG45075S5B3000450515004922102143779.9
63,670
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802714TUG45075S6B3000450615004922102143790.6
72,560
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802425TUG45073J5B30004505900792210283769.6
67,850
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802748TUG45073J6B30004506900792210283779.3
78,030
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802434TUG45074L5B3000450512006422102113781.8
68,730
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802757TUG45074L6B3000450612006422102113793.4
78,840
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802452TUG45074J5B3000450512007922102113784.6
75,530
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802784TUG45074J6B3000450612007922102113796.8
86,890
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802477TUG45075L5B3000450515006422102143797
76,040
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802802TUG45075L6B30004506150064221021437111
87,400
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802486TUG45073Z5B30004505900942210283779.4
76,680
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802818TUG45073Z6B30004506900942210283791.1
88,660
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802504TUG45076S5B30004505180049221021737102
77,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802827TUG45076S6B30004506180049221021737116.6
89,040
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802556TUG45074Z5B3000450512009422102113796.9
85,700
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802872TUG45074Z6B30004506120094221021137111.6
99,110
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802565TUG45075J5B3000450515007922102143799.9
86,460
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802888TUG45075J6B30004506150079221021437114.6
99,740
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802574TUG45076L5B30004505180064221021737112.4
90,990
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802897TUG45076L6B30004506180064221021737129
105,250
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802608TUG45075Z5B30004505150094221021437114.7
98,660
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802933TUG45075Z6B30004506150094221021437132.4
114,450
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802626TUG45076J5B30004505180079221021737115.2
100,760
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802942TUG45076J6B30004506180079221021737132.4
116,790
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802653TUG45076Z5B30004505180094221021737132.5
115,420
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802976TUG45076Z6B30004506180094221021737153.2
134,450
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする