曜日別特売

ロープ三角標識

ロープ三角標識 - つくし工房ロープ三角標識 - つくし工房ロープ三角標識 - つくし工房
取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリプロピレン、(旗)ターポリン寸法(mm)(旗)450×450長さ(m)8ピッチ(mm)500ロープ径(Φmm)3内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22603263698-A高電圧危険
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22603272698-B高圧線注意
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22603288699-M緑無地
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする