つくし工房
安全衛生旗
(1件のレビュー)
無風でもはっきり見えます。
表示内容
安全衛生旗
仕様
吊下げタイプ
材質
布製
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22603306
643-A
1050
1500
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
22603315
643-B
850
1300
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
22603324
643-C
700
1000
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください