つくし工房
一文字看板(東西南北)
取付方式
穴4
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
450×450
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22603613
J-41E
東
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22603622
J-41N
北
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
22603638
J-41S
南
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22603647
J-41W
西
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください