つくし工房
階数表示板(300×300 SCボード)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22603665
J52-1
1F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
22603674
J52-2
2F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
22603683
J52-3
3F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603692
J52-4
4F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603708
J52-5
5F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
22603717
J52-6
6F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603726
J52-7
7F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603735
J52-8
8F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603744
J52-9
9F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603753
J52-10
10F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603762
J52-11
11F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603778
J52-12
12F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603787
J52-13
13F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603796
J52-14
14F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603805
J52-15
15F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603814
J52-16
16F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603823
J52-17
17F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603832
J52-18
18F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603848
J52-19
19F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603857
J52-20
20F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603866
J52-21
21F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603875
J52-22
22F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603884
J52-23
23F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603893
J52-24
24F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603902
J52-25
25F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603918
J52-B1
B1F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603927
J52-B2
B2F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603936
J52-RF
RF
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
22603945
J52-F
F
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください