ANEX
叩ける電工ドライバー
ガラス繊維入り強化プラスチック
叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造!
電気を通さない絶縁体
用途
電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に
軸径(Φmm)
6.3
グリップ径(Φmm)
42
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
注意
※ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21717964
7760-2-100
プラス
No.2
100
198
¥
1,050
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
21717973
7760-2-150
プラス
No.2
150
248
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
21717982
7760-6-100
マイナス
6×0.9mm
100
198
¥
1,050
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
15544919
7760
マイナス
6×0.9mm
150
248
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
21717998
7760-6-150
マイナス
6×0.9mm
150
248
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください