曜日別特売

叩ける差替ハンドル ボルスター付

叩ける差替ハンドル ボルスター付 - ANEX叩ける差替ハンドル ボルスター付 - ANEX叩ける差替ハンドル ボルスター付 - ANEX叩ける差替ハンドル ボルスター付 - ANEX叩ける差替ハンドル ボルスター付 - ANEX
(2件のレビュー)

刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。

用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
217180257755-H10042ハンドル:PP、TPE93あり
2,000
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21718025
2021-09-10
用途: 修理 板金 等
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方が書き込まれている様にショートビットは使えません。
(差し込み深さ45mm位で、最低50mm以上これより短いと取り外せなくなる可能性が有ります、実際この製品の仕様を知らなかった作業者がそうなりました。
当人は「罠か!」などと供述しており......。)
予防で、予めφ5mmx20mm位の丸棒(折った割箸等)を入れて使ってます。
叩く部分に(h6.35~)等の見れば判る事を印字するなら、上記の深さ等の仕様を印字してほしかったのが、―☆1です。
普段は、六角軸対辺6.35mmビットのステップドリルをつけっぱなしで使用
なめたネジはずしビット等の使用時も叩けるので結構つかえます。

2が参考にしています
対象商品 : 21718025
2021-03-29
用途: 貫通のほうが丈夫かと思って

貫通ではないタイプを使っていたが
金属と樹脂の間で滑ってしまうので貫通タイプをチョイス。
前者よりかなり深く差し込むため短いビットは使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする