チェックボード

チェックボード - つくし工房チェックボード - つくし工房チェックボード - つくし工房

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。

表示内容日常点検活動表取付方式吊り下げ材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8内容量1枚
注意
※チェックリストの用紙は商品撮影用の見本です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22606553168-A375×265A4タテ
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
22606562168-B375×475A3ヨコ
5,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
22606578168-C290×350A4ヨコ
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする