つくし工房
KYカルトン
KYミーティングの内容を、そのまま活動報告書にでき、黒板から転記する必要がなく、労力の削減に貢献します。
裏に用紙入れポケット付。
表示内容
本日の作業はありません
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
355×480
サイズ
A3・B4判兼用
質量(g)
540
内容量
1枚
注意
※ペンは含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22606718
167
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください