つくし工房
撮影用黒板(公共工事仕様)
付属品
ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個
材質
べニア
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22606928
150-A
450×600
工事名/工種/撮影月日/位置/設計寸法/実測寸法/立会監督員
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
22606937
150-B
450×600
工事名/工種/測点
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
22606946
150-C
450×600
工事名/工種/測点
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
22606955
150-D
600×450
工事名・工種・測点
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください