曜日別特売
モノタロウ

ラミネートフィルム 150μm

ラミネートフィルム 150μm - モノタロウ
(54件のレビュー)

仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。

用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150内容量1箱(100枚)
注意
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となります。
※150ミクロン対応のラミネーターをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21718472LF-15A4A4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70248842-A3
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
サイズ
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
21718472LF-15A4A4 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21718472LF-15A441567088A4(150μm)LF-15A4 ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ 41567088ラミネートフィルム150μm 静電気防止モノタロウ1箱(100枚)
2,198
税込2,418
同一ブランドの静電防止商品です。
70248842-41567079A3(150μm)- ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウ 41567079ラミネートフィルム150μm 静電気防止モノタロウ1箱(100枚)
3,898
税込4,288
同一ブランドの静電防止商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21718472
2026-01-07
用途: 屋外で使用する表示板の防水対策
建設業・工事業

厚みがあるため、中の紙をしっかりコーティングしてくれる
防水対策もあるが、多少の風でも傷まないため、長期間屋外で掲示が可能
箱に入っているため、保管・出し入れし易いのも良い

2025-09-30
用途: 飲食店のメニューに
飲食業

メニュー立てに立てるので薄手だとお辞儀してしまいますが、150μmだと大丈夫です。
以前は200μmを使っていましたがメニュー替えもあるので、コスパ良いこちらは助かります。

2025-12-09
用途: 屋外掲示用
建設業・工事業

現場掲示用に使用しています。初めての印象は素材が厚めだなと。ラミネートは問題なくできました。サイズが紙より大きいのは当たり前ですが、今まで使用していた別メーカーのより小さかったので紙をいつも以上にきちんと入れなければいけないです。

2025-12-22
用途: メニュー作り
飲食業

使いやすく、翌日に届き助かりました。梱包も丁寧でした。

2025-08-12
用途: 完璧です。

安価なノンブランドを使用しておりましたが、それと比べると雲泥の差です。
紙をインサートする作業効率も良いです。
屋外使用もイベント等短期なら雷雨のなかでも全く問題ありません。

2025-09-10
用途: 掲示物のラミネート
製造業

老舗メーカーから、モノタロウブランドに変更したが、価格が安い事が助かっています。品質もしっかりしていて、他と遜色なく使用しています。

2025-07-25
用途: 掲示物のラミネート
製造業

社内で注意喚起の掲示物をはるときに、ラミネート加工しています。前回購入の他メーカーより、一枚あたりのコストは安価ですが、品質は特に問題なくお得感があります。

2025-06-14
用途: レストランでのメニューPOPや掲示物
株式会社信濃路サービス業

100μmのものと比べ、しっかりと厚みを感じられるので安っぽさが無くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする