ミーティングチェア

ミーティングチェア - サンワサプライミーティングチェア - サンワサプライミーティングチェア - サンワサプライミーティングチェア - サンワサプライミーティングチェア - サンワサプライミーティングチェア - サンワサプライミーティングチェア - サンワサプライミーティングチェア - サンワサプライ

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
キャスター付きで移動がスムースに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組み立て済みなので、すぐに使えます。

材質張地/布張り(ポリエステル)、主要形成部品/座部:合板、背もたれ部:ポリプロピレン、フレーム:スチール、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン幅(mm)550寸法(mm)外寸/W550×D560×H740、背もたれ/W485×H205、座面(座面調節)/W435×D460(H445)質量(kg)約6/約8.3(梱包)高さ(mm)740奥行(mm)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×560×740耐荷重(kg)座面/80キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地布張り(PE)背もたれW485×H205肘掛なし機能ネスティング機能、キャスター付き材質(フレーム)スチール座高(mm)445材質(座面)合板収納寸法(mm)680×570×760材質(背)PP座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×460×445)材質(クッション)ウレタンフォームスタッキングメモ台なし色(背面)ブラック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21718962SNC-ST6BKブラック550×560×740445435×4606
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21718978SNC-ST6Gグリーン/ブラック550×560×740445435×4606
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする