ホーローホワイトボード

ホーローホワイトボード - つくし工房ホーローホワイトボード - つくし工房ホーローホワイトボード - つくし工房ホーローホワイトボード - つくし工房ホーローホワイトボード - つくし工房ホーローホワイトボード - つくし工房ホーローホワイトボード - つくし工房
厚さ(mm)11付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付材質(表面)ホーロー繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22607585143-H月日()/天候/職名/出面/作業内容5900×600
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
22607594144-C就労表/月日/職種/人数5900×600
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
22607603144-H就労表/月日/職種/人数5900×600
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
22607612146-C材料搬入予定表/月日/材料名/業者名/時間/担当者5600×900
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
22607628146-G今週の揚重機使用予定表/日付/揚重機名/使用者名・場所/8時・9時・10時・11時・12時・13時・14時・15時・16時・17時9900×1200
47,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
22607637146-H月日()/本日の揚重機使用予定表/揚重機名/使用者名・場所/8時・9時・10時・11時・12時・13時・14時・15時・16時・17時5600×900
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
22607646143-C月日()/天候/気温/職名/出面/作業内容9900×1200
47,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする