モノタロウ

NFボックス

NFボックス - モノタロウNFボックス - モノタロウNFボックス - モノタロウNFボックス - モノタロウNFボックス - モノタロウNFボックス - モノタロウNFボックス - モノタロウNFボックス - モノタロウ
(473件のレビュー)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。

用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※積み重ねてご使用の際は、必ず平らな面において使用して下さい。また合わせ面をきっちり合わせて積み重ねて下さい。収納・整理・運搬以外の用途では使用しないで下さい。火気の近くや薬品の近くでの使用はしないで下さい。可能積重ね段数:本同サイズ商品をスタッキングした場合によるものです。
耐荷重:コンテナの中に入れる収納物の総重量の許容範囲を示します。1段あたりのコンテナの重量は耐荷重以内にしてください。可能積み重ね段数以上には絶対に積まないで下さい。
耐荷重は本体に収納可能な数字を示し、蓋に対する耐荷重ではありません。
積み重ね可能段数:コンテナの中に入れる収納物を上述の許容値で満載にし、更に積み重ねた場合に、何段まで支障なく使えるかを示します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21718567#1.51.52189×154×84159×124×80(底部)ブルー
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718585#1.51.52189×154×84159×124×80(底部)クリア
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718603#745342×193×99283×158×95(底部)ブルー
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718628#745342×193×99283×158×95(底部)クリア
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718646#1175342×193×169278×153×165(底部)ブルー
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718664#1175342×193×169278×153×165(底部)クリア
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718707#131315287×435×145245×365×140(底部)ブルー
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718682#131315287×435×145245×365×140(底部)クリア
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718725#222320370×536×162319×449×155(底部)ブルー
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718743#222320370×536×162319×449×155(底部)クリア
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718768#252120435×287×245358×238×240(底部)ブルー
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718786#252120435×287×245358×238×240(底部)クリア
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718804#454340536×370×307439×309×300(底部)ブルー
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718822#454340536×370×307439×309×300(底部)クリア
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21718847#504240706×415×192617×362×185(底部)ブルー
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:473
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 部品整理やメンテナンス中の小物入れに

今のとこ強度や使い勝手に不満はないです。
スタック出来るのもいいし。
もう少しサイズにラインナップが欲しいかな。他のメーカーに無いサイズをもっと作ってほしい。

対象商品 : 21718682
2025-11-07
用途: 資材、道具の片付け
建設業・工事業

アングル棚にちょうど良い感じに置けるので片付けが出来ない若手が片付けしやすいように購入しました。
これからどの様に上手に使って片付けてくれるか期待です。

2025-10-19
用途: 部品分解 時の入れ物
有限会社菊池自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ありがたくしようしてます きょうどもありべんりです。。

2025-07-08
用途: 書類の仕分けと配送
損害保険ジャパン株式会社金融・保険業

当社では、各種郵便物や社内便毎にボックスを分け、フロア内各店からの集荷と配送に利用しています。大きさも適当で、軽くて運びやすいため満足しています。

2025-10-03
用途: 部品いれ
有限会社菊池自動車自動車・二輪車・自転車関連業

もんだいなくしようできてます、、、、、、、、、。。。。。

2025-06-01
用途: 多芯ケーブル等の保管

業種柄多種類の多芯ケーブルを保管していますが、23Lの透明のこのボックスを多用してます。おおよそ何が入っているか見分けもつきスタックできるので重宝してます。
スクエア(正方形)型も作っていただけると嬉しいのですが。。。

対象商品 : 21718603
2025-06-15
用途: 日曜大工
前田興業株式会社サービス業

ちょっとした日曜日大工をするに当たり、工具やネジ類をまとめて運ぶことができる。

対象商品 : 21718743
2025-05-26
用途: 農業倉庫のラック整理用
農・林・水産業

農業倉庫のラック整理用に購入した。透明ケースを選択したので、ラック手前から中身が見やすい。品質に関して、板厚はホームセンター仕様の衣装ケースより薄め、オプションの上蓋の嵌め合いは緩い(ただ載せてある程度)であり、お値段相場と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
社名等の印字は可能でしょうか。
回答:
名入れ対応商品ではございませんので不可です。
3が参考にしています
2021-01-22
質問:
蓋なしで積み重ねが出来ますか。
回答:
可能でございます。
2が参考にしています
2021-01-22
質問:
蓋と本体を固定するバックルは後付け可能ですか。
また、バックル単品の取り扱いはございますか。
回答:
こちらの製品は、バックルの後付けには対応しておりません。

下記のバックル付きの商品を、ご参照下さい。
■モノタロウ ステンレスバックルコンテナ
https://www.monotaro.com/g/04098680/

■モノタロウ バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
https://www.monotaro.com/g/03033785/
2021-01-22

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする