SUS(エスユーエス)
30安全柵 H1170 C
幅(mm)
970
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
1170
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21719425
AZM-3CE
シルバー
アルマイト
¥
17,340
¥
19,074
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21719434
AZM-3CEY
イエロー
焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください