SUS(エスユーエス)
40スライドキー HS-5B用
適合
安全スイッチ:HS-58用
内容量
1個
注意
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
セット内容
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21721525
AZK-40H
横型(開戸・引戸兼用)
HS5B安全スイッチ又はHS5Eソレノイド付安全スイッチ・スライドキー・スイッチブラケット横型(HS5B/HS5E)・アクチュエータブラケット縦型(HS5B/HS5E)・十字穴付皿小ネジ・六角穴付ボルト・STナット
402
¥
18,590
¥
20,449
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21721534
AZK-40J
縦型(開戸・引戸兼用)
HS5B安全スイッチ又はHS5Eソレノイド付安全スイッチ・スライドキー・スイッチブラケット縦型(HS5B/HS5E)・アクチュエータブラケット縦型(HS5B/HS5E)・十字穴付皿小ネジ・平ワッシャー・六角穴付ボルト・STナット
524
¥
19,690
¥
21,659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください