40安全柵高剛性 H1800 BC

40安全柵高剛性 H1800 BC - SUS(エスユーエス)
質量(kg)11.6イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル上パネル:金網(鉄)ピッチ30 線径 Φ3.2、下パネル:PET 透明 t3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
"※注意 画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
網やパネルの構成につきましては、【パネル欄】をご確認ください。 "
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21721778AZM-4BRY-
25,980
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50081695AZM-4BRY【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
27,900
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする