SUS(エスユーエス)
40安全柵高剛性 H2150-11 t5
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t3
高さ(mm)
2150
幅(mm)
990
質量(kg)
17.8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21722182
AZM-BAE
シルバー
¥
32,801
¥
36,081
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21722198
AZM-BAEY
イエロー
¥
38,296
¥
42,126
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください