SUS(エスユーエス)
40安全柵高剛性連結H1800 CB
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t3/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1940
質量(kg)
21.7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21722426
AZM-4PT
アルマイト
シルバー
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21722435
AZM-4PTY
焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
イエロー
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください