SUS(エスユーエス)
40安全柵高剛性連結H1800 DE
幅(mm)
1940
質量(kg)
19.1
高さ(mm)
1800
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21722505
AZM-4PX
シルバー
アルマイト
¥
51,345
¥
56,480
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21722514
AZM-4PXY
イエロー
焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
¥
62,212
¥
68,433
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください