曜日別特売

40安全柵高剛性連結H1800 EE

40安全柵高剛性連結H1800 EE - SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1800 EE - SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1800 EE - SUS(エスユーエス)
材質(フレーム)A6063SS-T6パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3高さ(mm)1800幅(mm)1940質量(kg)17.1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21722523AZM-4PJアルマイトシルバー
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21722532AZM-4PJY焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)イエロー
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする