SUS(エスユーエス)
40安全柵高剛性連結H2150 EE
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
アルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
高さ(mm)
2150
幅(mm)
1940
質量(kg)
19.9
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21722742
AZM-4NJ
アルマイト
シルバー
¥
54,363
¥
59,799
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21722758
AZM-4NJY
焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
イエロー
¥
62,121
¥
68,333
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください