SUS(エスユーエス)
40開き戸 H1170 R-2 t5
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
1170
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PETブラウンスモークt5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21722925
AZM-BJGY
イエロー
¥
31,216
¥
34,338
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21722934
AZM-BJG
シルバー
¥
30,041
¥
33,045
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください