40開き戸 H1800 L-11 t5

40開き戸 H1800 L-11  t5 - SUS(エスユーエス)40開き戸 H1800 L-11  t5 - SUS(エスユーエス)40開き戸 H1800 L-11  t5 - SUS(エスユーエス)
質量(kg)13.6高さ(mm)1800材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPET透明t5/PET透明t5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21723047AZM-BFEYイエロー
41,708
45,879(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21723056AZM-BFEシルバー
38,363
42,199(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする