SUS(エスユーエス)
40開き戸 H1800 R-11 t5
質量(kg)
13.6
高さ(mm)
1800
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t5/PET透明t5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21723302
AZM-BGEY
イエロー
¥
41,708
¥
45,879
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21723318
AZM-BGE
シルバー
¥
38,363
¥
42,199
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください