SUS(エスユーエス)
BWブラケットL40-Sキット
セット内容
ボールキャッチ×1、BWヴラケットL40-S×1、BWプレート40-S×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×8(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
材質
ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
109
表面処理
クロムメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21724693
SFK-4BF
¥
1,101
¥
1,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください