SUS(エスユーエス)
BWブラケットS-Sキット
セット内容
ボールキャッチ×1、BWヴラケットS-S×1、BWプレートS-S×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM4×6(ステンレス)×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
材質
ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
97.4
表面処理
クロムメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21724754
SFK-4BE
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください