曜日別特売

EasyナットSS

EasyナットSS - SUS(エスユーエス)EasyナットSS - SUS(エスユーエス)EasyナットSS - SUS(エスユーエス)EasyナットSS - SUS(エスユーエス)EasyナットSS - SUS(エスユーエス)EasyナットSS - SUS(エスユーエス)
質量(g)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ穴
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21726242SFB-PN13M3本体:S10C相当、保治部:ステンレス
64
70(税込)
当日出荷
21726258SFB-PN14M4本体:S10C相当、保持部:ステンレス
64
70(税込)
当日出荷
21726267SFB-PN15M5本体:S10C相当、保治部:ステンレス
64
70(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする