SUS(エスユーエス)
GLS S-Sキット
セット内容
GLSプレートSS×2、GLSブラケットS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
材質
ABS
質量(g)
122
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21726382
SFK-4GC
-
¥
2,409
¥
2,409
¥
2,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70356609
SFK-4GC【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
2,409
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください