SUS(エスユーエス)
MLプレート
材質
MLブランケット各種:A6063、MLマグネプレート:SPCC、CRマグネプレート:SUS304
質量(g)
71
表面処理
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21726888
SFA-42E
¥
359
¥
395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください