SUS(エスユーエス)
SプレートブラケットSS・H4キット
セット内容
SプレートブラケットSS+H4×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質
SUS304
質量(g)
18.7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21728507
SFK-128S
¥
479
¥
389
アウトレット
¥
428
(税込)
当日出荷
残り17点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください