SUS(エスユーエス)
TG ジョイントキット L50
セット内容
TGプレートL50×1、TGボルトM12×1
材質
TGボルトM12:SCM435、TGプレートL50:SPCC
質量(g)
44.7
表面処理
TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレートL50:3価ユニクロメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21728726
SFK-209
¥
242
¥
266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください